€ 154,37/ stukexcl. btw
€ 186,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 169.34 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 6.8 kg |
€ 95,94/ stukexcl. btw
€ 116,09incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026