€ 32,94/ stukexcl. btw
€ 39,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 91.67 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 45 kg |
€ 24,66/ stukexcl. btw
€ 29,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026