Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 36-8M-030 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614294
  • Fabrikant:4014486230611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,59/ stukexcl. btw

€ 28,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
91.67 mm
Totale breedte
38 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
3F
Gewicht
0.96 kg
Alternatieven

€ 15,07/ stukexcl. btw

€ 18,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026