€ 11,77/ stukexcl. btw
€ 14,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 57.3 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.59 kg |
€ 7,72/ stukexcl. btw
€ 9,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026