Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 36-5M-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:23833938
  • Fabrikant:4014486229448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
57.3 mm
Totale breedte
22 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
8F
Gewicht
0.2 kg
Alternatieven

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026