Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 36-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611906
  • Fabrikant:4014486228700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,51/ stukexcl. btw

€ 7,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
36
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
34.38 mm
Totale breedte
30 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.06 kg
Alternatieven

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026