€ 4,97/ stukexcl. btw
€ 6,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 34.38 mm |
Totale breedte | 22.2 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.045 kg |
€ 4,48/ stukexcl. btw
€ 5,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026