€ 287,44/ stukexcl. btw
€ 347,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 160.43 mm |
Totale breedte | 202 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 23.5 kg |
€ 186,65/ stukexcl. btw
€ 225,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026