Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 36-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609488
  • Fabrikant:4014486238136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,26/ stukexcl. btw

€ 258,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
36
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
160.43 mm
Totale breedte
148 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 132,56/ stukexcl. btw

€ 160,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026