Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 36-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609610
  • Fabrikant:4014486238129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,10/ stukexcl. btw

€ 191,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
36
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
160.43 mm
Totale breedte
117 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Tandriemschijf HTD 36-14M-085 voorgeboord

  • Eriks:14436504
  • Manufacturer:043R1036

€ 106,38/ stukexcl. btw

€ 128,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026