€ 119,08/ stukexcl. btw
€ 144,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 160.43 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 70 kg |
€ 79,18/ stukexcl. btw
€ 95,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026