Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 34-8M-085 voorgeboord ST

  • ERIKS:23834150
  • Fabrikant:4014486229844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,34/ stukexcl. btw

€ 52,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
86.58 mm
Totale breedte
105 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 32,44/ stukexcl. btw

€ 39,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026