€ 41,12/ stukexcl. btw
€ 49,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 86.58 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 1.43 kg |
€ 27,59/ stukexcl. btw
€ 33,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026