Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 34-8M-050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23834138
  • Fabrikant:4014486229837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,26/ stukexcl. btw

€ 36,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
86.58 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
45 kg
Alternatieven
Product Image

ERIKS Tandriemschijf HTD 34-8M-050 voorgeboord

  • Eriks:13813411
  • Manufacturer:043L1034

€ 21,59/ stukexcl. btw

€ 26,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026