€ 29,29/ stukexcl. btw
€ 35,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 86.58 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 1.06 kg |