€ 22,23/ stukexcl. btw
€ 26,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 86.58 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 45 kg |
€ 16,26/ stukexcl. btw
€ 19,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026