Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 34-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609487
  • Fabrikant:4014486238082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,16/ stukexcl. btw

€ 236,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
34
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
151.52 mm
Totale breedte
148 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 120,10/ stukexcl. btw

€ 145,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026