Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 34-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609609
  • Fabrikant:4014486238075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,16/ stukexcl. btw

€ 163,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
34
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
151.52 mm
Totale breedte
117 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 97,08/ stukexcl. btw

€ 117,47incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026