Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 34-14M-085 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23832662
  • Fabrikant:4014486239034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,86/ stukexcl. btw

€ 165,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
34
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
151.52 mm
Totale breedte
102 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
6 kg
Alternatieven

€ 79,53/ stukexcl. btw

€ 96,23incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026