€ 103,26/ stukexcl. btw
€ 124,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 151.52 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 70 kg |
€ 72,54/ stukexcl. btw
€ 87,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026