€ 98,62/ stukexcl. btw
€ 119,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 151.52 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 4.55 kg |
€ 59,06/ stukexcl. btw
€ 71,46incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026