Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 34-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23832636
  • Fabrikant:4014486238051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,85/ stukexcl. btw

€ 105,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
34
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
151.52 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 60,14/ stukexcl. btw

€ 72,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026