Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-8M-085 voorgeboord ST

  • ERIKS:23614337
  • Fabrikant:4014486229806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,54/ stukexcl. btw

€ 47,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
81.49 mm
Totale breedte
105 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
40 kg
Alternatieven

€ 29,28/ stukexcl. btw

€ 35,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026