Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-8M-050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23834137
  • Fabrikant:4014486229790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
81.49 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
40 kg
Alternatieven
Product Image

ERIKS Tandriemschijf HTD 32-8M-050 voorgeboord

  • Eriks:14436662
  • Manufacturer:043L1032

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026