Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-8M-030 voorgeboord ST

  • ERIKS:23614281
  • Fabrikant:4014486229783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,72/ stukexcl. btw

€ 25,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
81.49 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
40 kg
Alternatieven

€ 14,07/ stukexcl. btw

€ 17,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026