€ 20,13/ stukexcl. btw
€ 24,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 81.49 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 0.59 kg |
€ 12,49/ stukexcl. btw
€ 15,11incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026