€ 16,93/ stukexcl. btw
€ 20,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 81.49 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 40 kg |
€ 11,97/ stukexcl. btw
€ 14,48incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026