Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-8M-020 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23834111
  • Fabrikant:4014486230536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,57/ stukexcl. btw

€ 18,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
81.49 mm
Totale breedte
28 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
0.42 kg
Alternatieven

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026