Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-5M-025 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613043
  • Fabrikant:4014486229240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
50.93 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.48 kg
Alternatieven

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026