Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-5M-009 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613061
  • Fabrikant:4014486229226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
50.93 mm
Totale breedte
22.5 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.27 kg
Alternatieven

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026