Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611905
  • Fabrikant:4014486228670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
32
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
30.56 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.042 kg
Alternatieven

€ 4,74/ stukexcl. btw

€ 5,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026