€ 4,65/ stukexcl. btw
€ 5,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 30.56 mm |
Totale breedte | 20.6 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.032 kg |
€ 3,80/ stukexcl. btw
€ 4,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026