Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609519
  • Fabrikant:4014486238044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,42/ stukexcl. btw

€ 272,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
202 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
18.1 kg
Alternatieven

€ 142,83/ stukexcl. btw

€ 172,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026