Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609486
  • Fabrikant:4014486238037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,02/ stukexcl. btw

€ 208,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
148 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
60 kg
Alternatieven

€ 106,38/ stukexcl. btw

€ 128,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026