€ 144,58/ stukexcl. btw
€ 174,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 142.6 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 6.8 kg |
€ 86,26/ stukexcl. btw
€ 104,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026