Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-14M-055 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609578
  • Fabrikant:4014486238013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,76/ stukexcl. btw

€ 123,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
85 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 64,12/ stukexcl. btw

€ 77,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026