Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 32-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23832635
  • Fabrikant:4014486238006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,41/ stukexcl. btw

€ 96,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 53,64/ stukexcl. btw

€ 64,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026