Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 30-8M-085 voorgeboord ST

  • ERIKS:23614336
  • Fabrikant:4014486229769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,30/ stukexcl. btw

€ 42,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
Totale breedte
105 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
35 kg
Alternatieven

€ 26,38/ stukexcl. btw

€ 31,92incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026