€ 24,90/ stukexcl. btw
€ 30,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 76.39 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 1615 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.65 kg |
€ 15,68/ stukexcl. btw
€ 18,97incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026