Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 30-8M-030 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23614292
  • Fabrikant:4014486230512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
Totale breedte
38 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
3F
Gewicht
0.45 kg
Alternatieven

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026