€ 6,87/ stukexcl. btw
€ 8,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 47.75 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.3 kg |
€ 5,03/ stukexcl. btw
€ 6,09incl. btw
69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026