Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 30-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609518
  • Fabrikant:4014486237993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,52/ stukexcl. btw

€ 239,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
133.69 mm
Totale breedte
202 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
15.6 kg
Alternatieven

€ 125,16/ stukexcl. btw

€ 151,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026