Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 30-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609485
  • Fabrikant:4014486237986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,97/ stukexcl. btw

€ 182,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
133.69 mm
Totale breedte
148 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
60 kg
Alternatieven

€ 93,37/ stukexcl. btw

€ 112,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026