€ 116,34/ stukexcl. btw
€ 140,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 133.69 mm |
Totale breedte | 117 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 60 kg |
€ 75,73/ stukexcl. btw
€ 91,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026