Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 30-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23832634
  • Fabrikant:4014486237955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,97/ stukexcl. btw

€ 84,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
133.69 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
60 kg
Alternatieven

€ 47,33/ stukexcl. btw

€ 57,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026