€ 60,75/ stukexcl. btw
€ 73,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 40 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 133.69 mm |
Totale breedte | 54 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 2.65 kg |
€ 37,73/ stukexcl. btw
€ 45,65incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026