Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 29-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609484
  • Fabrikant:4014486237931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,21/ stukexcl. btw

€ 140,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
29
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
129.23 mm
Totale breedte
148 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
60 kg