Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 29-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609606
  • Fabrikant:4014486237924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,67/ stukexcl. btw

€ 132,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
29
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
129.23 mm
Totale breedte
117 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
60 kg