€ 93,59/ stukexcl. btw
€ 113,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 29 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 129.23 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 3.4 kg |
€ 62,33/ stukexcl. btw
€ 75,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026