€ 83,34/ stukexcl. btw
€ 100,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 29 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 129.23 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 60 kg |
€ 52,88/ stukexcl. btw
€ 63,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026